LEGRAND - LEGLA19 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=102 GRIG - LA19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 102 mm
Diametro esterno - 113 mm
Diametro interno - 102 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8009561099128
Codice prodotto
LEGLA19
Cod. produttore
LA19
Produttore
BTI
Diametro nominale:
102 mm
Diametro esterno:
113 mm
Diametro interno:
102 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Con omologazione secondo UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


