LEGRAND - LEGLA14 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=35,4 GRI - LA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Diametro esterno - 42 mm
Diametro interno - 35.4 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8009561099074
Codice prodotto
LEGLA14
Cod. produttore
LA14
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Diametro esterno:
42 mm
Diametro interno:
35.4 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Raggio di curvatura statico:
350 mm
Colore:
Grigio
Con omologazione secondo UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


