pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX52R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 RAL7035 - FX52R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX52R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Con manicotto - no

  • A parete -

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092594

Codice prodotto

LEGFX52R

Cod. produttore

FX52R

Produttore

BTI

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con manicotto:

no

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Diametro interno:

52 mm

Diametro esterno:

59 mm

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 52 Diametro esterno: 59