pagina iniziale

LEGRAND - LEGFX500 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 GRIGIO - FX500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFX500 FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=50 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Con manicotto - no

  • A parete -

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561200098

Codice prodotto

LEGFX500

Cod. produttore

FX500

Produttore

BTI

Materiale:

PVC

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Con manicotto:

no

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Diametro interno:

50 mm

Diametro esterno:

57 mm

Temperatura d'esercizio:

5...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7001

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 50 Diametro esterno: 56