LEGRAND - LEGFTR52 FTR-GUIDACAVO MET. PLAST. D=50,5 TRECCIA - FTR52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Diametro esterno - 57 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561092303
Codice prodotto
LEGFTR52
Cod. produttore
FTR52
Produttore
BTI
Diametro nominale:
51 mm
Diametro esterno:
57 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP43
Raggio di curvatura statico:
310 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no


