LEGRAND - LEGFTR10 FTR-GUIDACAVO MET. PLASTICO D=10 TRECCIA - FTR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FTR
EAN
8009561092150
Codice prodotto
LEGFTR10
Cod. produttore
FTR10
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Resistenza alla compressione:
750 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP43
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no


