pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP45N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO - FP45N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP45N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Diametro esterno - 51 mm

  • Diametro interno - 45 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091993

Codice prodotto

LEGFP45N

Cod. produttore

FP45N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Diametro esterno:

51 mm

Diametro interno:

45 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP42

Interno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Nero

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51