pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO - FP21N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP21N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=21 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Diametro esterno - 25.5 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091931

Codice prodotto

LEGFP21N

Cod. produttore

FP21N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Diametro esterno:

25.5 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP42

Interno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Nero

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 21 Diametro esterno: 25,5