pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP2052N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 NERO - FP2052N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP2052N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 51 mm

  • Diametro esterno - 60.5 mm

  • Diametro interno - 52 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

Guidacavi FP 2000

EAN

8009561091917

Codice prodotto

LEGFP2052N

Cod. produttore

FP2052N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

51 mm

Diametro esterno:

60.5 mm

Diametro interno:

52 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP44

Interno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Nero

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: nero Diametro interno: 52 Diametro esterno: 60,5