LEGRAND - LEGFP2027N FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=27 NERO - FP2027N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Diametro esterno - 33.5 mm
Diametro interno - 27 mm
Materiale - PVC
Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091849
Codice prodotto
LEGFP2027N
Cod. produttore
FP2027N
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Diametro esterno:
33.5 mm
Diametro interno:
27 mm
Materiale:
PVC
Materiale della spirale:
Spirale in materia sintetica dura
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP44
Interno liscio:
sì
Flessibilità:
Flessibile
Colore:
Nero


