pagina iniziale

LEGRAND - LEGFP15N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO - FP15N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFP15N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Materiale della spirale - Spirale in materia sintetica dura

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091719

Codice prodotto

LEGFP15N

Cod. produttore

FP15N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Diametro esterno:

19.5 mm

Diametro interno:

15 mm

Materiale:

PVC

Materiale della spirale:

Spirale in materia sintetica dura

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

320 N

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP42

Interno liscio:

Flessibilità:

Flessibile

Colore:

Nero

Guidacavi FP in PVC spiralato pesante con superficie interna liscia per un miglior scorrimento dei cavi. Colore: nero Diametro interno: 15 Diametro esterno: 19,5