LEGRAND - LEGFA2052N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=50,5 - FA2052N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 51 mm
Dimensione nominale in pollici - Altro
Diametro esterno - 56 mm
Diametro interno - 50.5 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
25 M
EAN
8009561091450
Codice prodotto
LEGFA2052N
Cod. produttore
FA2052N
Produttore
BTI
Diametro nominale:
51 mm
Dimensione nominale in pollici:
Altro
Diametro esterno:
56 mm
Diametro interno:
50.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Filo d'acciaio
Guarnizione:
Senza guarnizione
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
310 mm
Colore:
Nero
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
A propagazione di fiamma:
sì


