LEGRAND - LEGFA2040 FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 - FA2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Diametro esterno - 45 mm
Diametro interno - 39.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
25 M
EAN
8009561091429
Codice prodotto
LEGFA2040
Cod. produttore
FA2040
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Diametro esterno:
45 mm
Diametro interno:
39.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
270 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


