LEGRAND - LEGFA2016N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=15,5 - FA2016N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Diametro esterno - 19.5 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
50 M
EAN
8009561091351
Codice prodotto
LEGFA2016N
Cod. produttore
FA2016N
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Diametro esterno:
19.5 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC
Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):
Senza guaina
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Raggio di curvatura statico:
90 mm
Colore:
Nero
A propagazione di fiamma:
no

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


