pagina iniziale

LEGRAND - LEGFA2012N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 N - FA2012N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGFA2012N FA2000-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Diametro esterno - 15.5 mm

  • Diametro interno - 12 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091337

Codice prodotto

LEGFA2012N

Cod. produttore

FA2012N

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Diametro esterno:

15.5 mm

Diametro interno:

12 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Materiale di rivestimento 1° strato:

PVC

Materiale di rivestimento 2° strato (esterno):

Senza guaina

Resistenza alla compressione:

1250 N

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Raggio di curvatura statico:

80 mm

Colore:

Nero

A propagazione di fiamma:

no

Guidacavo metallo plastico FA2000 colore nero diametro interno: 12mm diametro esterno: 16