LEGRAND - LEGF3150C P31-BASE FORATA M/F L=3M 150X75 C - F3150C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 11279 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 km CO₂eq
EAN
3414972186926
Codice prodotto
LEGF3150C
Cod. produttore
F3150C
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
11279 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


