LEGRAND - LEGF3100C P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X75 C - F3100C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 7489 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 km CO₂eq
EAN
3414972186964
Codice prodotto
LEGF3100C
Cod. produttore
F3100C
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
7489 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco


