LEGRAND - LEGF3075G P31-BASE FORATA M/F L=3M 75X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 77 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
3414972187060
Codice prodotto
LEGF3075G
Cod. produttore
F3075G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
77 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
5745 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri