pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP15 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 GRIGI - CP15

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP15 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=12-23 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Diametro del fascio - 12...23 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561090309

Codice prodotto

LEGCP15

Cod. produttore

CP15

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Diametro del fascio:

12...23 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliestere

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Temperatura di impiego:

-50...150 °C

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 12-23