pagina iniziale

LEGRAND - LEGC3150G P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 150X75 GP - C3150G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC3150G P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 150X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11279 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414972187091

Codice prodotto

LEGC3150G

Cod. produttore

C3150G

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11279 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P