LEGRAND - LEGC3075Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 75X75 Z - C3075Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 77 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 5745 mm²
Confezione
3 M
EAN
3414972186407
Codice prodotto
LEGC3075Z
Cod. produttore
C3075Z
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
77 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5745 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


