LEGRAND - LEGC2300Z P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 300X75 Z - C2300Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 22424 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
3414972186414
Codice prodotto
LEGC2300Z
Cod. produttore
C2300Z
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
22424 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco


