pagina iniziale

LEGRAND - LEGC2200G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 200X75 GP - C2200G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC2200G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 200X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 15014 mm²

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3414972187077

Codice prodotto

LEGC2200G

Cod. produttore

C2200G

Produttore

BTI

Altezza:

77 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

15014 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P