LEGRAND - LEGC2075G P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 75X75 GP - C2075G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 77 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 2000 mm
Sezione utile - 5745 mm²
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 km CO₂eq
EAN
3414972187138
Codice prodotto
LEGC2075G
Cod. produttore
C2075G
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
77 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
5745 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu


