pagina iniziale

LEGRAND - LEG84373 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D=18-25 GRIG - 84373

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84373 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D=18-25 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561208957

Codice prodotto

LEG84373

Cod. produttore

84373

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

42 mm

Per diametro cavo:

18...25 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M32. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND