LEGRAND - LEG84371N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D=6-12 NERO - 84371N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
8009561337169
Codice prodotto
LEG84371N
Cod. produttore
84371N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
24 mm
Per diametro cavo:
6...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


