pagina iniziale

LEGRAND - LEG84319R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 R70 - 84319R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84319R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG48 D=34-44 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

  • Apertura chiave - 68 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561352568

Codice prodotto

LEG84319R

Cod. produttore

84319R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

48

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Apertura chiave:

68 mm

Per diametro cavo:

34...44 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG48. Diametro cavi (min/max) 35-44mm.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND