pagina iniziale

LEGRAND - LEG84317R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 R70 - 84317R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84317R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D=22-32 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

  • Apertura chiave - 56 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561352483

Codice prodotto

LEG84317R

Cod. produttore

84317R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Apertura chiave:

56 mm

Per diametro cavo:

22...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG36. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND