pagina iniziale

LEGRAND - LEG84314N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 NER - 84314N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84314N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561336872

Codice prodotto

LEG84314N

Cod. produttore

84314N

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Apertura chiave:

27 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG16. Diametro cavi (min/max) 10-13mm.

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND