LEGRAND - LEG84314 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D=10-14 GRI - 84314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 13 mm
Apertura chiave - 27 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
PSP
EAN
8009561208407
Codice prodotto
LEG84314
Cod. produttore
84314
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Apertura chiave:
27 mm
Per diametro cavo:
10...14 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


