LEGRAND - LEG84313N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 NE - 84313N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 kg CO₂eq
EAN
8009561336834
Codice prodotto
LEG84313N
Cod. produttore
84313N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
24 mm
Per diametro cavo:
6...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


