pagina iniziale

LEGRAND - LEG84313 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 GR - 84313

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84313 PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG13,5 D=6-12 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

PSP

EAN

8009561208377

Codice prodotto

LEG84313

Cod. produttore

84313

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

6...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG13,5. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.