LEGRAND - LEG84310N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D=3-6,5 NERO - 84310N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 15 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8009561336711
Codice prodotto
LEG84310N
Cod. produttore
84310N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
15 mm
Per diametro cavo:
3...6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


