LEGRAND - LEG8312536 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L600Z - 8312536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Raggio interno - 445 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561568686
Codice prodotto
LEG8312536
Cod. produttore
8312536
Produttore
BTI
Esecuzione del montante laterale:
Profilo piatto
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Raggio interno:
445 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


