pagina iniziale

LEGRAND - LEG8312535 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L500Z - 8312535

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 500 mm

  • Raggio interno - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568853

Codice prodotto

LEG8312535

Cod. produttore

8312535

Produttore

BTI

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Raggio interno:

445 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 500 mm. Zincata sendzimir

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND