LEGRAND - LEG82997 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=50 GRIGI - 82997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8009561198913
Codice prodotto
LEG82997
Cod. produttore
82997
Produttore
BTI
Diametro nominale:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M50×1,5
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
50 mm
Diametro esterno più grande:
61 mm
Altezza totale:
80 mm
Colore:
Grigio