pagina iniziale

LEGRAND - LEG82990 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 R7035 - 82990

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82990 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M50 D=45 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8009561199187

Codice prodotto

LEG82990

Cod. produttore

82990

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

44 mm

Diametro esterno più grande:

53.5 mm

Altezza totale:

72 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 44-53,5mm Filetto: M50x1,5