LEGRAND - LEG82985 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M25 D=21 R7035 - 82985

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
30 PZ
EAN
8009561121270
Codice prodotto
LEG82985
Cod. produttore
82985
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
20 mm
Diametro esterno più grande:
26.5 mm
Altezza totale:
40 mm
Colore:
Grigio


