LEGRAND - LEG82984 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 R7035 - 82984

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
30 PZ
EAN
8009561121263
Codice prodotto
LEG82984
Cod. produttore
82984
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
15 mm
Diametro esterno più grande:
21.5 mm
Altezza totale:
34 mm
Colore:
Grigio