pagina iniziale

LEGRAND - LEG82983 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=12 R7035 - 82983

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82983 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=12 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561121256

Codice prodotto

LEG82983

Cod. produttore

82983

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

18 mm

Altezza totale:

28 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: M20x1,5