LEGRAND - LEG82975 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG16 D=15 R703 - 82975

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
30 PZ
EAN
8009561121201
Codice prodotto
LEG82975
Cod. produttore
82975
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
15 mm
Diametro esterno più grande:
21.5 mm
Altezza totale:
34 mm
Colore:
Grigio


