LEGRAND - LEG82963 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=12 R70 - 82963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
75 PZ
EAN
8009561121119
Codice prodotto
LEG82963
Cod. produttore
82963
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
18 mm
Altezza totale:
28 mm
Colore:
Grigio