pagina iniziale

LEGRAND - LEG82961 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 R70 - 82961

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82961 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4  D=10 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561121096

Codice prodotto

LEG82961

Cod. produttore

82961

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Diametro esterno più grande:

16 mm

Altezza totale:

25 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS; Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno min.: 10mm Diametro guidacavo esterno max.: 16 Filetto: G1/4;