pagina iniziale

LEGRAND - LEG82943 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=12 NERO - 82943

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82943 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG13 D=12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8009561120983

Codice prodotto

LEG82943

Cod. produttore

82943

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

18 mm

Altezza totale:

28 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG13,5