pagina iniziale

LEGRAND - LEG82927 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 GRIGI - 82927

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82927 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M32 D=25 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561537408

Codice prodotto

LEG82927

Cod. produttore

82927

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M32×1,5

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Diametro esterno più grande:

30.5 mm

Altezza totale:

45 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: M32x1,5