LEGRAND - LEG82910 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/4 D=40 GRI - 82910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8009561198432
Codice prodotto
LEG82910
Cod. produttore
82910
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 1/4 pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
39 mm
Diametro esterno più grande:
50 mm
Altezza totale:
67 mm
Colore:
Grigio


