pagina iniziale

LEGRAND - LEG82908 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 GRIGI - 82908

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82908 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1  D=25 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561198371

Codice prodotto

LEG82908

Cod. produttore

82908

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Diametro esterno più grande:

30.5 mm

Altezza totale:

45 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: G1