LEGRAND - LEG82904 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1/2 D=12 GRI - 82904

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
75 PZ
EAN
8009561542006
Codice prodotto
LEG82904
Cod. produttore
82904
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Diametro esterno più grande:
18 mm
Altezza totale:
28 mm
Colore:
Grigio


