pagina iniziale

LEGRAND - LEG82447 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M40 D=35 - 82447

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82447 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M40 D=35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561205604

Codice prodotto

LEG82447

Cod. produttore

82447

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND