LEGRAND - LEG82446 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82446
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 32 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
15 PZ
Classificazione green
EAN
8009561119338
Codice prodotto
LEG82446
Cod. produttore
82446
Produttore
BTI
Diametro nominale:
32 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
27 mm
Diametro esterno più grande:
34 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no